WB2型 テーパめねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82509920 品番WB2-1310B-S
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。

材質黄銅 ブルー 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法H(mm)37 使用流体冷温水・不凍液 最小内径(Φmm)8.5 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)Rc1/2 呼び径(樹脂管)10A
注意
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする