オンダ製作所
オンダ製作所の 水廻り部材
オンダ製作所の 水栓
オンダ製作所の 止水栓
WB2型 テーパめねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82509947
品番
WB2-1313B-S
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質
黄銅
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法H(mm)
37
使用流体
冷温水・不凍液
最小内径(Φmm)
10
最高許容圧力(MPa)
1
呼び径(ねじ)
Rc1/2
呼び径(樹脂管)
13A
注意
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。