オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
ナット付アダプター Rねじ×Gねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
R1/2×G1/2
注文コード
82509990
品番
OS-396
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。
給湯器接続に便利です。
ノンアスベストパッキン付。
OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
36.5
呼び径
R1/2×G1/2
使用流体
冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材