オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
給湯器用平行ニップル 内・外
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82510044
品番
OS-410M
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。
給湯器接続に便利です。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜80
呼び径
G3/4×G1/2
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材