全て削除
オンダ製作所
CB3型 逆止弁付ボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
79
68.5
70
79
呼び径
IN側ねじ:Rc3/4、OUT側ねじ:Rc1/2
IN側ねじ:Rc3/4、OUT側ねじ:Rc1/2
IN側ねじ:Rc3/4、OUT側ねじ:Rc1/2
IN側ねじ:Rc3/4、OUT側ねじ:Rc3/4
IN側ねじ:Rc1/2、OUT側ねじ:Rc1/2
IN側ねじ:Rc1/2、OUT側ねじ:Rc3/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82510105
品番
CB3-2013M-S
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
給湯器配管に便利。逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~35(※二次側逆流時は80℃以下)
寸法L(mm)
79
呼び径
IN側ねじ:Rc3/4、OUT側ねじ:Rc1/2
寸法H(mm)
67.5
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。逆止弁付ボールバルブは給水用のため、給湯側には使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材