M8-0606 M8型 フリーボール オンダ製作所 82510446

M8-0606 M8型 フリーボール オンダ製作所 82510446
M8-0606 M8型 フリーボール オンダ製作所 82510446

M8型 フリーボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)55.5
呼び径R1/8×Φ6銅管
内容量1個注文コード82510446品番M8-0606
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5呼び径R1/8×Φ6銅管寸法H(mm)29寸法D(Φmm)6使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)5最高許容圧力(MPa)1
注意
※ナットの適正締付トルクは20~25N・mです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする