オンダ製作所
M8型 フリーボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
58.5
55.5
57.5
58.5
64
62.5
呼び径
R1/4×Φ8銅管
R1/8×Φ6銅管
R1/4×Φ6銅管
R1/4×Φ8銅管
R3/8×Φ8銅管
R3/8×Φ10銅管
R1/2×Φ8銅管
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82510464
品番
M8-0808
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法L(mm)
58.5
呼び径
R1/4×Φ8銅管
寸法H(mm)
29
寸法D(Φmm)
8
使用流体
冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)
6
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※ナットの適正締付トルクは20~25N・mです。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材