曜日別特売
4ZE927AZ02 Punkt AC02 リズム(旧:リズム時計工業) 82510648

4ZE927AZ02 Punkt AC02 リズム(旧:リズム時計工業) 82510648
4ZE927AZ02 Punkt AC02 リズム(旧:リズム時計工業) 82510648
4ZE927AZ02 Punkt AC02 リズム(旧:リズム時計工業) 82510648
4ZE927AZ02 Punkt AC02 リズム(旧:リズム時計工業) 82510648
4ZE927AZ02 Punkt AC02 リズム(旧:リズム時計工業) 82510648

Punkt AC02

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード82510648品番4ZE927AZ02
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

Punkt(プンクト) ジャスパー・モリソン デザイン アルミ製クロック

用途
スイスに本社をおくブランド Punkt(プンクト)から、世界的なデザイナー ジャスパー・モリソンがデザインしたアルミ枠の日本製目覚まし時計が誕生。
Punkt=ノルウェー語で「点」を表します。
色
ブラック
仕様
(ムーブメント)クォーツ式;時間精度:月差±20秒
寸法(mm)
109×90×35
質量(g)
220
機能
アラームスヌーズ:スヌーズ作動後、アラーム音は5分ごとに計55分間まで繰り返されます。
使用電源
LR44x3個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする