曜日別特売
SBFS-50 SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所 82510656

SBFS-50 SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所 82510656
SBFS-50 SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所 82510656

SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)Rc2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード82510656品番SBFS-50
参考基準価格(税別)¥21,720販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

テーパめねじ(Rcねじ)。
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。
ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。

材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180寸法H(mm)71呼び径(B)Rc2寸法L1(mm)100寸法L2(mm)126呼び径(A)50最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)最小内径d(Φmm)31.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする