リズム(旧:リズム時計工業)
Punkt AC02
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトブルー(針)
ブラック
ライトブルー(針)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82510657
品番
4ZE927AZ04
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
Punkt(プンクト) ジャスパー・モリソン デザイン アルミ製クロック
用途
スイスに本社をおくブランド Punkt(プンクト)から、世界的なデザイナー ジャスパー・モリソンがデザインしたアルミ枠の日本製目覚まし時計が誕生。
Punkt=ノルウェー語で「点」を表します。
色
ライトブルー(針)
仕様
(ムーブメント)クォーツ式;時間精度:月差±20秒
寸法(mm)
109×90×35
質量(g)
220
機能
アラームスヌーズ:スヌーズ作動後、アラーム音は5分ごとに計55分間まで繰り返されます。
使用電源
LR44x3個