PEM110B-JP マスカーテープ JAPPY 82510691

マスカーテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)1100
内容量1巻(25m)注文コード82510691品番PEM110B-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

糊残りが少なく室内のマスキングに適した粘着力
シート部はコロナ処理品
コンパクトサイズで使用しやすい

幅(mm)
1100
材質
フィルム部:HDPE、粘着剤:アクリル系、テープ基材:ポリエチレンクロス
長さ(m)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする