曜日別特売

マスカーテープ

マスカーテープ - JAPPYマスカーテープ - JAPPYマスカーテープ - JAPPY

糊残りが少なく室内のマスキングに適した粘着力
シート部はコロナ処理品
コンパクトサイズで使用しやすい

材質
フィルム部:HDPE、粘着剤:アクリル系、テープ基材:ポリエチレンクロス
長さ(m)
25
内容量
1巻(25m)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82510691PEM110B-JP1100
オープン
¥729
¥802(税込)
3日以内出荷
返品不可
82510736PEM210B-JP2100
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
82510745PEM 55B-JP550
オープン
¥529
¥582(税込)
3日以内出荷
返品不可
82510770PEM180B-JP1800
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする