オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WJ12型 水栓胴長アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82510735
品番
WJ12-1313L-S
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
別売の専用アタッチメントを使いキッチンや洗面台の下に継手を固定可能。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
88.5
寸法W(mm)
28
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
R1/2
呼び径(樹脂管)
13A
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材