オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WJ20型 平行おねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82510787
品番
WJ20-1310C-S
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
埋設可能。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
42
寸法W(mm)
24
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
G1/2
呼び径(樹脂管)
10A
注意
※パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材