オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WJ30型 床下横取付アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82510839
品番
WJ30-1313HL-60-S
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
腰高タイプ。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L1(mm)
104.5
寸法L2(mm)
60
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rc1/2
呼び径(樹脂管)
13A
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材