オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82510884
品番
WL27A-2016C-S
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
給湯器付近の壁貫通に使用すると便利です。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L1(mm)
49.5
寸法L2(mm)
20.5
寸法W(mm)
28.5
寸法L3(mm)
70.5
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
R3/4
呼び径(樹脂管)
16A
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材