オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WL31型 30°エルボアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(ねじ)
G3/4
呼び径(樹脂管)
13A
注文コード
82510909
品番
WL31-2013-S
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁掛け給湯器から宅内に引き込む場合など、スペースが狭く曲げが必要な配管に便利。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L1(mm)
23.5
寸法L2(mm)
39
寸法W(mm)
30
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
G3/4
呼び径(樹脂管)
13A
注意
※埋設には使用できません。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材