オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WLSF5型 座付水栓エルボ・5mm保温材付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82510945
品番
WLSF5-1313-S
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。
5mm保温材装着済み。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rp1/2
呼び径(樹脂管)
13A
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材