WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82510997 品番 WPJSF3A-20-S
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。
埋設可能。

材質PPS 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L(mm)95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(樹脂管)20A
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする