WPT16型 HIVP変換チーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82511110 品番 WPT16-201313-S
参考基準価格(税別)¥6,070 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。
HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整可能。
埋設可能。

材質PPS 使用温度範囲(℃)5〜35 呼び径(HIVP)20 寸法L1(mm)115.5 寸法L2(mm)47.5 使用流体水(給水) 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(樹脂管)13A×13A
注意
※上記HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)サイズ表参照
※HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする