WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82511250 品番 WJ29A-2016C-S
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管が接続可能。
埋設可能。
管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。
対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。

材質青銅 寸法L(mm)58 寸法W(mm)34 使用流体水道水 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)40 呼び径(ねじ)Rc3/4 呼び径(樹脂管)16A
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする