灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82511259 品番OF-500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。
Φ8銅管接続はナット手締めの後、2〜3回転締め付けます。
タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。

材質亜鉛 使用温度範囲(℃)-20〜60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 最高許容圧力(MPa)0.1
注意
※黄銅製スリーブと樹脂製スリーブの組替えは行わないで下さい。
※本製品は全開又は全閉でご使用下さい。
※屋外などの風雨にさらされる場所では使用できません。屋外では、ボールバルブタイプをご使用下さい。
※夏場の直射日光の当たる灯油配管は、タンク側のオイルストレーナーのバルブと末端の灯油コックの両方を閉じると密閉配管になり、温度上昇による灯油等の膨張(異常昇圧)でオイルストレーナーのPCカップが割れたり灯油コックが漏れる可能性があります。
※密閉配管にならないようにタンク側のオイルストレーナーのバルブを閉めないで下さい。
※Φ10銅管にて配管を行った時に灯油コックへ接続する際は、必ず銅管用I型継手等を使用してΦ8銅管に変換して下さい。
※灯油コック本体のΦ8銅管用スリーブ・ナットのΦ10用への組替えは行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
賃貸物件のメンテナンス
サービス業

賃貸住宅のストーブ交換の際に灯油漏れを見つけたので交換部品を探してみましたが、在庫切れの業者だらけでした。モノタロウには在庫があったので即納で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする