曜日別特売
OF-401 銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント) オンダ製作所 82511408

OF-401 銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント) オンダ製作所 82511408
OF-401 銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント) オンダ製作所 82511408

銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード82511408品番OF-401
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~60寸法L(mm)36寸法d(Φmm)8使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.6ねじサイズR1/8
注意
※Φ8銅管継手本体を使用して、Φ10銅管継手への組替えは行わないで下さい。
※Φ10配管にはΦ10銅管継手本体をご使用下さい。
※樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする