オンダ製作所
銅管用継手(Φ8、Φ10用ジョイント)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82511444
品番
OF-411
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法L(mm)
29
寸法d(Φmm)
10
使用流体
JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)
0.6
ねじサイズ
R1/4
注意
※Φ8銅管継手本体を使用して、Φ10銅管継手への組替えは行わないで下さい。
※Φ10配管にはΦ10銅管継手本体をご使用下さい。
※樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないで下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材