配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)34 注文コード82511688 品番OS-235
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法Lなど4種類から選べます 他の種類を見る

テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。
床立上げ用の継手です。
OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L(mm)34 寸法D(Φmm)58 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする