オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82511724
品番
OS-386M
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
テーパめねじ、平行めねじ(Rc1/2×Rp1/2)
床立上げ用の継手です。
OS-179M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法D(Φmm)
58
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材