オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
配管アダプター Φ15.88×平行めねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82511749
品番
OS-180
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)
床立上げ用の継手です。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法D(Φmm)
50
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材