配管アダプター Φ15.88×平行めねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82511758 品番 OS-236
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)
床立上げ用の継手です。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法D(Φmm)58 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする