タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82511819 品番JN-MD-IPS14FHDR-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-A×2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース 質量(kg)0.6 サイズ14 使用温度範囲(℃)0〜40 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR393:YES(HDMI/Type-C) レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×奥行下部12.6、上部7 コントラスト比700:1 表示色1620万色 SRGB:62% 解像度1920×1080 応答速度25ms 入力端子HDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー1Wx2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:20〜80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする