13.3型/1920×1200/HDMI、miniDP、USBC×1/スピーカー有/ブラック/2年保証

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82511846 品番JN-MD-IPS133WUXGAR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

13.3インチでIPSパネル搭載を搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応したモバイルモニターです。フルHD(1920x1080)よりも高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示しますWUXGA(1920x1200)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。HDMI1.4 x1、 miniDisplayPort x1、 USB Type-Cx1、 USB Type-C(給電専用 5V/3A) x1、 microUSB x1を搭載。別売りのmicroUSB-USB-A変換(OTG)ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格(2穴)に対応。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C to USB-A、電源アダプター、マニュアル、保証書、スマートケース 質量(kg)0.68 サイズ13.3 使用温度範囲(℃)0〜50 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR312:YES レンジACパワーレンジ:100-240V 5V/2A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×300×12 コントラスト比800:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 79% 解像度1920×1200 応答速度25ms(GtoG) 入力端子miniDPx1/HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:170°、V:170° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー1Wx2 色(本体)ブラック コントラスト33.33402778 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:10-80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする