液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×2/スピーカー有/ブラック/2年保証

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82511880 品番JN-IPS2710UHDR-HSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応し便利な昇降式多機能スタンドを搭載した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100、 DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。HDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。最大110mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。

付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)4.9 サイズ27 使用温度範囲(℃)0〜50 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR364:YES(DP/HDMI) レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/1.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-505/縦628-638×613×192 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:10〜 90 フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする