曜日別特売
HLCF-554 収納型シーリングファンライト ヒロ・コーポレーション 82512215

HLCF-554 収納型シーリングファンライト ヒロ・コーポレーション 82512215
HLCF-554 収納型シーリングファンライト ヒロ・コーポレーション 82512215

収納型シーリングファンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82512215
品番
HLCF-554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

使用時だけ羽根が展開するスマート設計で、お部屋のインテリアを邪魔せず快適な空気循環を実現。最大4900lmの高輝度LED、6段階風量調節、正逆回転機能、調光・調色機能を搭載し、1年を通して快適な室内環境をサポートします。10畳対応でリビングや寝室にもおすすめです。

セット内容
本体、取付補助具、リモコン、アダプター、固定用ネジ(リモコン)×2、固定用ネジ(本体)×1、リモコンホルダー、スポンジ(タイプA)、スポンジ(タイプB)、リモコンホルダー取付用シール、取扱説明書
寸法(mm)
Φ330×1230
質量(g)
約2000
消費電力(W)
LED全灯時:36W、常夜灯:1.8W、ファン風量最大時:17W
色温度(K)
3000-6500
光束(Lm)
4900
ファン
正逆回転切替可
適用畳数
10
演色性(Ra)
Ra80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする