収納型シーリングファンライト
使用時だけ羽根が展開するスマート設計で、お部屋のインテリアを邪魔せず快適な空気循環を実現。最大4900lmの高輝度LED、6段階風量調節、正逆回転機能、調光・調色機能を搭載し、1年を通して快適な室内環境をサポートします。10畳対応でリビングや寝室にもおすすめです。
- セット内容
- 本体、取付補助具、リモコン、アダプター、固定用ネジ(リモコン)×2、固定用ネジ(本体)×1、リモコンホルダー、スポンジ(タイプA)、スポンジ(タイプB)、リモコンホルダー取付用シール、取扱説明書
- 寸法(mm)
- Φ330×1230
- 質量(g)
- 約2000
- 消費電力(W)
- LED全灯時:36W、常夜灯:1.8W、ファン風量最大時:17W
- 色温度(K)
- 3000-6500
- 光束(Lm)
- 4900
- ファン
- 正逆回転切替可
- 適用畳数
- 10
- 演色性(Ra)
- Ra80
- 内容量
- 1台
シーリングライト の新着商品
カテゴリ


























