B1-AD001BK リール式TYPE-Cイヤホン ANTEL 82513010

 

B1-AD001BK リール式TYPE-Cイヤホン ANTEL 82513010
B1-AD001BK リール式TYPE-Cイヤホン ANTEL 82513010

リール式TYPE-Cイヤホン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82513010
品番
B1-AD001BK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ケーブルリール式の為コンパクトにできる
TYPE-C端子のイヤホンジャックに対応

色
ブラック
電源
Type-C電源
感度
100 ±3dB
スピーカー
10mm
インピーダンス(Ω)
32±3
周波数帯域(Hz)
20~20,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする