リール式TYPE-Cイヤホン

リール式TYPE-Cイヤホン - ANTELリール式TYPE-Cイヤホン - ANTEL

ケーブルリール式の為コンパクトにできる
TYPE-C端子のイヤホンジャックに対応

色
ブラック
電源
Type-C電源
感度
100 ±3dB
スピーカー
10mm
インピーダンス(Ω)
32±3
周波数帯域(Hz)
20~20,000
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82513010B1-AD001BK
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする