曜日別特売
FCRPT すま~いるコンパクト 便座座面 イーストアイ 82513089

すま~いるコンパクト 便座座面

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82513089
品番
FCRPT
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

洗濯
/脱水
/乾燥機
(130℃)

材質
ポリエステルニット(ポリエステル100%、三層ラミネート)
色
ブルー
サイズ
ウエスト74~92cm、丈82cm、股下巾22cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする