曜日別特売
6-10304 教材用マグネット マグネットメモホルダー30Φ マグナ 82515785

教材用マグネット マグネットメモホルダー30Φ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は付属品が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
付属品
4500185、工作機工具、マグネット用品、マグネットホルダ
注文コード
82515785
品番
6-10304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

耐環境性に優れ、水に強いです。

付属品
4500185、工作機工具、マグネット用品、マグネットホルダ
高さ(mm)
7.5
マグネット
異方性フェライト磁石
直径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする