曜日別特売

カウンターデスク シリウス ライトグレー 幅150cm 袖付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82516187
品番
417147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

耐荷重50.0kgサイドに棚がついているシンプルなデザインのハイカウンターデスク。
スタンディングでの作業やハイチェアと合わせてデスクワークをしたり、インテリアの飾り棚としてもご使用いただけます。
棚の位置は左右どちらにでも変更可能です。お好みの使い方でコーディネートをお楽しみください。

寸法(mm)
1500×400×1000
保証期間
1年
注意
※玄関先での商品お渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする