ワークテーブル

ワークテーブル - エランサ(ELANSA)ワークテーブル - エランサ(ELANSA)ワークテーブル - エランサ(ELANSA)ワークテーブル - エランサ(ELANSA)ワークテーブル - エランサ(ELANSA)ワークテーブル - エランサ(ELANSA)ワークテーブル - エランサ(ELANSA)ワークテーブル - エランサ(ELANSA)

斜め脚のワークテーブルです。
両面タイプには配線受が付いており、片面タイプにはコード落としが付いているので、
コード類がすっきり収納できます。
また、配線受(コード落とし)にクランプ式機器を設置可能です。

耐荷重(kg)
天板:約50(均等荷重)
天板厚さ(mm)
18
内容量
1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しもしくは軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
色
質量(kg)
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
タイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LFK-3606-WB 0287697802876978LFK-3606-WB天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、脚部・幕板:スチール(粉体塗装)77天板:ホワイト、脚:ブラック片面タイプ、脚仕様:アジャスター3600×600×720
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LFR-2412-WB 0287698702876987LFR-2412-WB天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、脚部・配線受け:スチール(粉体塗装)87天板:ホワイト、脚:ブラック両面タイプ、脚仕様:アジャスター2400×1200×720
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LFK-2406-WB 0287699602876996LFK-2406-WB天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、脚部・幕板:スチール(粉体塗装)53天板:ホワイト、脚:ブラック片面タイプ、脚仕様:アジャスター2400×600×720
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LFR-2412-NB 0287703902877039LFR-2412-NB天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、脚部・配線受け:スチール(粉体塗装)87天板:ナチュラル、脚:ブラック両面タイプ、脚仕様:アジャスター2400×1200×720
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LFK-3606-NB 0287704802877048LFK-3606-NB天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、脚部・幕板:スチール(粉体塗装)77天板:ナチュラル、脚:ブラック片面タイプ、脚仕様:アジャスター3600×600×720
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LFR-3612-WB 0287708202877082LFR-3612-WB天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、脚部・配線受け:スチール(粉体塗装)129天板:ホワイト、脚:ブラック両面タイプ、脚仕様:アジャスター3600×1200×720
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LFR-3612-NB 0287709102877091LFR-3612-NB天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、脚部・配線受け:スチール(粉体塗装)129天板:ナチュラル、脚:ブラック両面タイプ、脚仕様:アジャスター3600×1200×720
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LFR-1212-WB 0287710902877109LFR-1212-WB天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、脚部・配線受け:スチール(粉体塗装)45天板:ホワイト、脚:ブラック両面タイプ、脚仕様:アジャスター1200×1200×720
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LFK-1206-WB 0287711802877118LFK-1206-WB天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、脚部・幕板:スチール(粉体塗装)28天板:ホワイト、脚:ブラック片面タイプ、脚仕様:アジャスター1200×600×720
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LFK-2406-NB 0287715202877152LFK-2406-NB天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、脚部・幕板:スチール(粉体塗装)53天板:ナチュラル、脚:ブラック片面タイプ、脚仕様:アジャスター2400×600×720
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LFK-1206-NB 0287716102877161LFK-1206-NB天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、脚部・幕板:スチール(粉体塗装)28天板:ナチュラル、脚:ブラック片面タイプ、脚仕様:アジャスター1200×600×720
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
LFR-1212-NB 0287717002877170LFR-1212-NB天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、脚部・配線受け:スチール(粉体塗装)45天板:ナチュラル、脚:ブラック両面タイプ、脚仕様:アジャスター1200×1200×720
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする