曜日別特売

ハイカウンターテーブル〔ストエキオリジナル〕

ハイカウンターテーブル〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスハイカウンターテーブル〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスハイカウンターテーブル〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスハイカウンターテーブル〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスハイカウンターテーブル〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスハイカウンターテーブル〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスハイカウンターテーブル〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

高耐久・高耐水のダップ化粧板を天板に使用したハイカウンターテーブル。水や汚れに強いので日常的な使用でも天板を美しく保ちやすく、カフェスペースや受付カウンター、スタンディングワークスペースとして幅広いシーンで活躍します。アジャスター付きで床面の凹凸にも対応し、安定した設置が可能です。

用途
アジャスター付き
材質
天板:ダップ化粧板30mm厚 脚部:スチール製(粉体塗装)
質量(kg)
23.9
耐荷重(kg)
30
寸法(cm)
120×45×105
内寸(cm)
109.6×高さ97.3
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8251811127740-200ホワイト
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8251819027740-202ブラック
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,705/税込¥1,876
北海道地方数量1につき¥2,790/税込¥3,069
沖縄地方数量1につき¥4,340/税込¥4,774
離島数量1につき¥4,340/税込¥4,774

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする