カウンターデスク シリウス ライトグレー 幅150cm 袖付き
耐荷重50.0kgサイドに棚がついているシンプルなデザインのハイカウンターデスク。
スタンディングでの作業やハイチェアと合わせてデスクワークをしたり、インテリアの飾り棚としてもご使用いただけます。
棚の位置は左右どちらにでも変更可能です。お好みの使い方でコーディネートをお楽しみください。
- 寸法(mm)
- 1500×400×1000
- 保証期間
- 1年
- 内容量
- 1台
注意
※玄関先での商品お渡しになります。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ワークデスク の新着商品
カテゴリ








