UFS-OT うたたねフェザーソファ オットマン アイリスオーヤマ 82517858

 

UFS-OT うたたねフェザーソファ オットマン アイリスオーヤマ 82517858
UFS-OT うたたねフェザーソファ オットマン アイリスオーヤマ 82517858
UFS-OT うたたねフェザーソファ オットマン アイリスオーヤマ 82517858
UFS-OT うたたねフェザーソファ オットマン アイリスオーヤマ 82517858

うたたねフェザーソファ オットマン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
ダークグレー
内容量1台注文コード82517858品番UFS-OT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【レイアウト自由】フェザーソファーと組み合わせることで、空間に沿ったレイアウトが可能。足を伸ばしてくつろげる、快適さを最大化するオットマンです。足置きとして使用することでリラックスできる空間づくりに最適な一台。

ダークグレー
質量(g)
9800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×670×420
脚長さ(mm)
座面下の高さ:約130
座面高さ(mm)
約420
コイル
ポケットコイル数:42個
座面厚(mm)
約200
コイル径(mm)
2
座面寸法(幅×奥行)(mm)
約550×670
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする