うたたねフェザーソファ オットマン
【レイアウト自由】フェザーソファーと組み合わせることで、空間に沿ったレイアウトが可能。足を伸ばしてくつろげる、快適さを最大化するオットマンです。足置きとして使用することでリラックスできる空間づくりに最適な一台。
- 質量(g)
- 9800
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 550×670×420
- 脚長さ(mm)
- 座面下の高さ:約130
- 座面高さ(mm)
- 約420
- コイル
- ポケットコイル数:42個
- 座面厚(mm)
- 約200
- コイル径(mm)
- 2
- 座面寸法(幅×奥行)(mm)
- 約550×670
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全6種類を絞り込む
色
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
椅子 の新着商品
カテゴリ


































