13706-3014 キューブスツール〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518129

グレー

13706-3014 キューブスツール〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518129
13706-3014 キューブスツール〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518129
13706-3014 キューブスツール〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518129
13706-3014 キューブスツール〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518129

キューブスツール〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
種別
グレー
注文コード
82518129
品番
13706-3014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

持ち運びが簡単で、沈みすぎない適度な硬さの座面のスツールです。

種別
グレー
材質
張地:ポリエステル 中芯:ウレタンフォーム・木製フレーム 脚部:天然木 水性ラッカー塗装
質量(kg)
4
寸法(cm)
35×35×35.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする