曜日別特売
LB773 暑熱対策長靴 ジャパン・パルム 82519398

LB773 暑熱対策長靴 ジャパン・パルム 82519398
LB773 暑熱対策長靴 ジャパン・パルム 82519398
LB773 暑熱対策長靴 ジャパン・パルム 82519398
LB773 暑熱対策長靴 ジャパン・パルム 82519398
LB773 暑熱対策長靴 ジャパン・パルム 82519398

暑熱対策長靴

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズS (約23.5cm~24.0cm)
内容量1足注文コード82519398品番LB773
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

熱吸収率の低い淡色

用途
一般作業
サイズ
S (約23.5cm~24.0cm)
仕様
フード付き
色
ライトグレー
仕様1
インソール入り
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする