曜日別特売
H110BK 3×3 遮光ネット 遮光率65%~75% グリーンクロス 82520288

 

H110BK 3×3 遮光ネット 遮光率65%~75% グリーンクロス 82520288
H110BK 3×3 遮光ネット 遮光率65%~75% グリーンクロス 82520288
H110BK 3×3 遮光ネット 遮光率65%~75% グリーンクロス 82520288

遮光ネット 遮光率65%~75%

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
長さ(m)3
幅(m)3
内容量1枚注文コード82520288品番H110BK 3×3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。

用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。幅(m)3長さ(m)3材質高密度ポリエチレン遮光率(%)65~75質量(kg)0.63寸法(m)3×3伸び(%)タテ:28.4、ヨコ:21.2引張強度(N)タテ:393、ヨコ:686材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。工事現場送りは別途となります。
※サイズにより巾繋ぎが入ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする