曜日別特売
HLD-08AS1-ET2LS2 ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD 近藤製作所 82521208

ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)12注文コード82521208品番HLD-08AS1-ET2LS2
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Wツインシリンダで超薄薄を実現。
4本シリンダだから高把持力。
摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。

シリーズHLD作動方式複動式本体質量(kg)0.23繰返し精度(mm)±0.01センサーET2L×2個大きさ08AS1シリンダー径(Φmm)8×4内容積(cm3)【往復】3.2最適把持力(N)40~120動作ストローク(mm)12駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする