近藤製作所
ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
動作ストローク(mm)
12
注文コード
82521287
品番
HLD-08AS1-ET2LS1
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
Wツインシリンダで超薄薄を実現。
4本シリンダだから高把持力。
摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。
シリーズ
HLD
作動方式
複動式
本体質量(kg)
0.23
繰返し精度(mm)
±0.01
センサー
ET2L×1個
大きさ
08AS1
シリンダー径(Φmm)
8×4
内容積(cm
3
)
【往復】3.2
最適把持力(N)
40~120
動作ストローク(mm)
12
駆動源(MPa)
【エアー】0.2~0.7