エクスナレッジ
エクスナレッジの 書籍
エクスナレッジの 専門書
エクスナレッジの 土木/建築関連
世界で一番やさしい建築設備 第二版
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
82521874
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
給排水・空調・電気の基本や省エネ・メンテナンスを徹底解説。建築設備の最先端から建築士試験対策まで基礎力アップに役立つ1冊。
仕様
版型:B5
ページ数
250
ジャンル
専門
著者名
山田浩幸
初版年月
2024/1/1