monowa029 冷却ジェルマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 82521917 品番 monowa029_be
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,998
販売価格(税別)
8,180

瞬間冷却!90秒で約 -9℃
ベッドやくつろぎのスペースに敷くだけ。簡単設置!
使わないときは畳んで常温保管でOK!冷蔵庫に入れる必要はありません。
撥水素材だから、さっと拭くだけお手入れラクラク!
安心の低ホルムアルデヒド。お子様やペットにも安心してお使いいただけます。
そのままベッドに広げても、畳んで椅子に置いてもOK!色々なシーンで使える優れもの。
塩成分の「放熱」と「吸熱」の自然の原理からくる性質を活かした適温調節。
分割縫製だから中身のジェルがかたよらない。
電気を使わないから環境にも優しい!
【ひんやりの秘訣は「塩のチカラ」】
ひんやりの秘訣は、塩化カルシウムと硫酸ナトリウムを含んだ内容物。
人間が快適に眠れる温度は約30℃と言われています。
パッドに含まれる塩成分が30℃以上になると液体化し、身体の熱を吸収します。
30℃以下になるとジェルマットが熱を外に逃して再び結晶化。
吸熱と放熱を繰り返すことで、快適なひんやり感が実現します。
【省エネ・省スペースな優れもの】
何かと電気代がかかる夏。おやすみ時は、エアコンの設定温度に迷うことも…。
適温での睡眠サポートとして、この冷却ジェルマットを導入しませんか?
エアコンをつけるか迷う夏の終わりにもおすすめ!
使わない時は冷蔵庫や冷凍庫に入れる必要もなく、常温で保管していただけます。
畳んでコンパクトに収納できるので、省スペースにもなります!

用途ベッド、床、半分畳んでソファー 質量(kg)約6 ベージュ 種類冷却ジェルマット 混率(%)ポリエステル100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×7.5×1400 材質(中材)PVCフィルム/水/硫酸ナトリウム/セルロース/ピロリン酸
注意
※噛む、引っ掻くなどして内容物が漏れ出ないようにご注意ください。
※【保管方法】
※風通しの良い場所に、布製や不織布など通気性の良い袋に入れる、もしくはそのままの状態で保管をしてください。
※防カビ、抗菌、防水加工が施されています。開封した時に若干匂いが残っている場合がございますが、風通しの良い場所で2〜3日、日陰干しをしていただければ問題なく使用ができます。
※本品の内容液は、液状の塩化ナトリウムを含む薬品ですので、湿気の多い場所での保管はカビや異臭の原因となります。このことから、パッケージ内にビニール袋など採用していませんので、ご了承ください。
※袋を密封して湿気の多い場所に置くと製品不備を起こしますのでご注意を願います。
※【お手入れの手順】
※【1】水か中性洗剤を浸した柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
※【2】洗剤が残らないように拭き取ってください。
※【3】お手入れ後は直射日光の当たらない風通しの良い場所でよく乾燥させてください。
※表面を水やぬるま湯で洗い流していただくことも可能ですが、生地へのダメージを避けるため、タワシなどの固いもので擦ったり、強く揉み洗いしないでください。
※カビが発生した場合は除菌剤などを使用し、拭き取ってから陰干してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする